Längslibelle 55 mm

Artikel-Nr.: 467494 55
Netto: 8,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
600 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Länge 55 mm
Breite 15 mm
Höhe 15 mm
Produktart Libelle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 467494 55
EAN / GTIN 4007368088738

Beschreibung

Ausführung:

Bruchfester Acrylglasblock; Libelle mit 2 Markierungsringen.
2 Befestigungsbohrungen; Unterseite weiß beschichtet.