Schraubendreher-Sortiment 4/2

Artikel-Nr.: 667270 4/2
Netto: 50,20 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
472 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 932/6
Schlagkappe ja, außer Schlitz Gr. 3,5
Anzahl Schraubendreher 6
Abtriebsprofil Schlitz-Schraubendreher; Schraubendreher für Phillips
Ausführung Griff schlagfester Kunststoff mit integrierter Weichzone (außer Schlitz Gr. 3,5)
Werkstoff Griff schlagfester Kunststoff
Betätigungssechskant ja
durchgehende Klinge ja
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 667270 4/2
EAN / GTIN 4013288101891
Herstellernummer 05018282001

Beschreibung

Ausführung:

Heft aus schlagfestem Kunststoff mit integrierten Weichzonen. Schlagkappe und Schlüsselhilfe (außer Schlitz Gr. 3,5). 6-kant-Klinge aus Sonderstahl, bis Heftende durchgehend (Schlitz Gr. 3,5 nicht durchgehend).

Lieferumfang:

6-teilig.
Je 1 Schraubendreher für Schlitz Nr. 660300 Gr. 3,5; 4,5; 5,5; 7.
Je 1 Schraubendreher für Phillips Nr. 668300 Gr. 1; 2.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile