Alkali-Mangan Batterien LR3

Artikel-Nr.: 081554 LR3
Setpreis 20 Stück (0,89 € / 1 Stück)
Netto: 14,90 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.579 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Batterien 20
chemischer Aufbau Alkali-Mangan
Batteriebezeichnung Micro, AAA
Internationale Baugröße LR3
Nennspannung 1,5 V
wiederaufladbar nein
Gewicht pro Stück 12,5 g
Produktart Batterie

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081554 LR3
EAN / GTIN 4013674155743
Herstellernummer 1521-0022

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertige Markenbatterien in Alkali-Mangan-Qualität mit 2- bis 3-facher Lebensdauer und einer über doppelt so langen Lagerfähigkeit gegenüber Zink-Kohle-Batterien.
Leistungsfähige Marken-Batterie X-Power Alkaline mit hervorragender Qualität und langanhaltender Energieabgabe für anspruchsvolle Anwendungen mit hohem Energiebedarf. Lange Haltbarkeit von bis zu 7 Jahren.

Lieferumfang:

20 Stück.