Schrubber mit Gewinde 22 cm

Artikel-Nr.: 087481 22
Netto: 5,20 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
687 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Befestigung Gewinde Stielloch
Bürstenbreite 22 cm
Material Fibre Ersatz
Produktart Schrubber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 087481 22
EAN / GTIN 4250560514639

Beschreibung

Ausführung:

Der Rücken des Schrubbers besteht aus naturbelassenem Holz und ist mit einem Metallgewinde ausgestattet.
Für die gründliche Bodenreinigung. Mit Bart für Ecken und schwer zugänglichen Stellen. Der Schrubber reinigt auch eingetrocknete Verschmutzungen und Verkrustungen gründlich.

Werkstoff:

Fibre Ersatz - Gelbe Synthetikfaser mit feiner Struktur. Hart, begrenzt hitzebeständig.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör