SolidPro M Flachpinsel für lösemittelhaltige Medien 20

Artikel-Nr.: 087007 20
Neuheit
Netto: 5,03 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    5,99 € / Stück
  • ab 12 Stück
    4,99 € / Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.135 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Größe in Zoll 3/4 Zoll
Breite des Pinsels 20 mm
Werkstoff Borste reine schwarze Chinaborste
Werkstoff Stiel unlackierter Holzstiel
Tops 90 %
Einband des Pinsels Blechzwinge
Einsatzbereich für Arbeiten für feinste Lackierergebnisse
Produktart Flachpinsel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 087007 20
EAN / GTIN 4013307811626

Beschreibung

Ausführung:

Kunstborste, unlackierter Holzstiel.
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
    Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb