LED-Taschenlampe Core mit Batterien P3-CORE

Artikel-Nr.: 081370 P3-CORE
Netto: 15,20 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
738 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • IP-Schutzart: IP 54
  • Taschenlampenfunktion: Fokus

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung P3 Core
IP-Schutzart IP 54
Taschenlampenfunktion Fokus
Lichtstrom 90 lm
Lichtstrom Stufe 2 50 lm
Lichtstrom Stufe 3 15 lm
Leuchtdauer 3 h
Leuchtdauer Stufe 2 4 h
Leuchtdauer Stufe 3 6 h
Energieversorgung Batteriebetrieben
Leuchtmittel LED-Modul
Advanced Focus System (AFS) ja
Rapid Focus ja
Anzahl enthaltener Batterien 1
Batterietyp Micro, AAA
Gesamtlänge 100 mm
Kopf-⌀ 20 mm
Gewicht 42 g
Produktart Taschenlampe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081370 P3-CORE
EAN / GTIN 4058205028462
Herstellernummer 502597

Beschreibung

Ausführung:

Ledlenser zählt zu den Technologieführern bei LED Taschenlampen. In den spritzwassergeschützten Aluminiumgehäusen sind alle Kontakte vergoldet, hochwertige Linsen bündeln das Licht homogen und verlustarm. Alle Lampen sind mit fokussierbarem Leuchtkopf ausgestattet.
Ledlenser Core Serie, die neue Generation der bekannten P-Serie.
Advanced Focus System (AFS)
Das Advanced Focus System kombiniert Linse und Reflektor und vereint so die Vorteile beider Systeme. Das Ergebnis ist eine hervorragende Lichtbündelung im Fokus, sowie ein weitgehend homogener, defokussierter Lichtkegel. Dadurch zählt das AFS zu den weltbesten Fokussiersystemen für LED-Lampen.
Rapid Focus
Herkömmliche Fokussiersysteme mit Drehmechanik müssen in der Regel mit beiden Händen bedient werden. Der Rapid Focus hingegen ermöglicht die schnelle Lichtkegelregulierung mit einer Hand.

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive Batterien.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript