Schlagzahlen-Satz Normalschrift 0 − 9 3 mm

Artikel-Nr.: 085446 3
Setpreis 10 Stück (1,58 € / 1 Stück)
Netto: 13,25 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
535 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 61 mm
Schrifthöhe 3 mm
Schaftstärke 6,35
Produktart Handschlagstempel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 085446 3
EAN / GTIN 4062406809126

Beschreibung

Ausführung:

Aus zähhartem Stahl mit besonders präziser Maschinengravur und Tiefenbegrenzung; genau zentrisch. Kalibrierter Schaft, durchgehärtet. Schlagkopfvergütung für hohe Arbeitssicherheit. Im Kunststoffkasten verpackt.
Hochwertige Qualität, brünierte Oberfläche.

Verwendung:

Zum Signieren von Materialien mit einer Festigkeit bis 1200 N/mm2.

Lieferumfang:

9 Schlagzahlen in einer Box.

Hinweis:

Auf Anfrage sind weitere Hand- und Maschinenstempel aller Art, wie z. B. Stempel mit Firmenlogos, nach Vorgabe lieferbar.