Náhradní pouzdro vřetena s vřetenem pro svěrák č. 967000 100 mm

Artiklové číslo: 967001 100
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro šířku čelistí 100 mm
Druh produktu Vřeteno

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 967001 100
EAN / GTIN 4045197613226

Popis

Provedení:

Vhodné rovněž pro svěráky výroby Leinen.

Vhodné pro:

Svěrák č. 967000; 967010.