Organizér – výška 25 mm 2složkové 2X8/1

Artiklové číslo: 951425 2X8/1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
615 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka 50 mm
Hloubka 200 mm
Šířka v G 2
Hloubka v G 8
Počet přihrádek v boxu 1
Počet žlabů 1
Vhodné zásuvné dělicí destičky č. 951275 vel. B
Druh produktu Přihrádkové plato

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 951425 2X8/1
EAN / GTIN 4062406151874

Popis

Provedení:

Organizéry a násuvné dělicí destičky z plastu. Vnitřní strany organizérů s drážkami pro rozdělení dělicími destičkami.
Vnitřní strana organizérů s 2složkovým Haptoprene. Vylepšené protiskluzové vlastnosti. Nástroj se nemůže při otevírání ani zavírání zásuvky sesmeknout.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly