Zásobník na drobné díly easyPick Výška 50 mm 3X6/1

Artiklové číslo: 951251 3X6/1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
5 833 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada easyPick
Výška 50 mm
Šířka 75 mm
Hloubka 150 mm
Šířka v G 3
Hloubka v G 6
Počet přihrádek v boxu 1
Barva antracit
Druh produktu Box na drobné díly

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 951251 3X6/1
EAN / GTIN 4062406193171

Popis

Vhodné pro:

Ve všech zásuvkách s výškou čela 75 mm.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Ze stejné série "easyPick" Zobrazit všechny
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
    Šířka×hloubka v G / Typ Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku