Otevřené skladovací boxy Multifix 2000/AB1

Artiklové číslo: 928230 2000/AB1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Pracovní stanice; Multifix
Délka 2 000 mm
Šířka 1 940 mm
Užitná šířka 1 934 mm
Vestavná výška 90 mm
Výška průhledného skladovacího boxu 90 mm
Šířka průhledného skladovacího boxu 130 mm
Hloubka průhledného skladovacího boxu 195 mm
Úhel sklonu 0 stupeň; 20 stupeň; 30 stupeň
Počet boxů 14
Typ boxu AB1
Barva průhledných skladovacích boxů antracit
Vhodné pro typ AB1
Nosnost 50 kg
Hmotnost 6,8 kg
Druh produktu Lišta na boxy

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 928230 2000/AB1
EAN / GTIN 4062406113810

Popis

Provedení:

Hliníková lišta Multifix, popis viz č. 928201, včetně skladových boxů GARANT č. 963301.

Vhodné pro:

Nosné sloupky č. 928010, vozík na materiál č. 918590, děrovaná stěna ve spojení se základní deskou Easyfix č. 955820 vel. 2.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly

Ze stejné série "Pracovní stanice" Zobrazit všechny
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
    Délka v mm / typ Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku