Zadní stěna / odkládací polička jednodílná 2000 mm

Artiklové číslo: 927140 2000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
130 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.
  • Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov): 100
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 1 mm
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) 100 kg
Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Šířka 1 900 mm
Hloubka 300 mm
Nosnost rozdělená do plochy 100 kg
Provedení police Multifunktion
Hmotnost 7,2 kg
Druh produktu Odkládací polička

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 927140 2000
EAN / GTIN 4062406107901

Popis

Provedení:

Zadní stěna resp. odkládací police z ohýbaného ocelového plechu. K montáži mezi 2 podnože. Montáž jako zadní stěna nabízí protipohledovou zábranu a dodatečnou stabilizaci. Uvedená plošně rozložená nosnost se vztahuje na instalaci jako odkládací police.

Vhodné pro:

Podnože č. 927000.

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího materiálu.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Aby bylo možné využít kompletní hloubku pracovního stolu, musí být instalována dvoudílná odkládací police. Při instalaci jako odkládací police bez zadní stěny musí být navíc instalovány rohové plechy č. 927122. Při instalaci jako zadní stěna nejsou potřeba žádné rohové plechy.
Nevhodné pro pracovní stoly Ready-to-go.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství