Tloušťka pracovní desky 50 mm z bukového Multiplexu 1500 mm

Artiklové číslo: 926085 1500
(CZK 6715,00 / 1 Square metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
48 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 1 500 mm
Hloubka 800 mm
Tloušťka 50 mm
Materiál pracovní desky buk Multiplex
Potah pracovní desky lakování bezbarvým lakem
Druh produktu Deska pracovního stolu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 926085 1500
EAN / GTIN 4062406215040

Popis

Provedení:

Hloubka desky 800mm, tloušťka 50 mm: Vývrty na spodní straně desky musí být realizovány svépomocí.

Poznámka:

Speciální rozměry na poptávku. Do max. délky 2500 mm a hloubky 1080 mm dodáváme jako jeden kus.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství