Tloušťka pracovní desky 50 mm z křížem klíženého bambusu 2000 mm

Artiklové číslo: 926005 2000
(CZK 6641,88 / 1 Square metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
158 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 2 000 mm
Hloubka 800 mm
Tloušťka 50 mm
Materiál pracovní desky Bambus
Potah pracovní desky broušené, kompletně olejované
Druh produktu Deska pracovního stolu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 926005 2000
EAN / GTIN 4062406193812

Popis

Provedení:

Hloubka desky 800mm, tloušťka 50 mm: Vývrty na spodní straně desky musí být realizovány svépomocí.
Deska není předvrtaná. Otvory musí být realizovány svépomocí.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství