Provedení:
Barva produktu: Černá
Snadné nasazování/výstup: Kapsle lze snadno připojit a vyjmout
Elektrická izolace: Vhodná pro širokou škálu aplikací
Výkonná montážní ramena: Rovnováha, odolnost a pružnost
Řízené uložení těsnění: Montáž lze zkontrolovat pomocí systému pro ověření dvojitého ucha 3M™ E-A-Rfit™
Popis:
Chrániče sluchu 3M™ PELTOR™ X5 představují dokonalý standard PELTOR a kombinují atraktivní design s mimořádně vysokým ochranným výkonem. Přilbová kapsle X5 má černé kapsle a hodnotu útlumu SNR = 36 dB. Kapsle bezpečně sedí na nejběžnějších průmyslových přilbách a zaručuje mimořádně vysoký komfort nošení. Měkké, široké těsnicí kroužky snižují tlak kolem uší a zajišťují příjemný pocit i při dlouhodobém nošení. Chrániče sluchu X5 jsou zároveň mimořádně robustní a odolné proti vlhkosti a opotřebení. Velký prostor uvnitř kapsle zajišťuje, že se minimalizuje vývin tepla a vlhkosti. Vysoce účinnou ochranu zaručují také těsnicí kroužky z patentované inovativní pěny. Optimální útlum zajišťují také inovativní útlumové podložky a mezikroužky v kapslích. Chrániče sluchu PELTOR™ X5 s nástavcem na helmu mají širokou kapsli. Chrániče sluchu 3M™ PELTOR™ X5 se používají při vysoké expozici hluku, například při zpracování kovů, v těžkém průmyslu, automobilovém průmyslu, stavebnictví, textilní výrobě, tiskárnách a při zpracování dřeva. Odpovídající hygienické sady zajišťují hygienické a úsporné používání chráničů sluchu.
Charakteristika:
Navzdory největším kapslevám jsou chrániče sluchu relativně lehké a nabízejí vynikající rovnováhu a nejlepší pohodlí při nošení
Pohodlné skladování: Skladování chrániče sluchu možné s kapslemi klikli dovnitř a ven
Široký rozsah různých možností izolace: Od 26 dB SNR do 36 dB SNR
Plášť z plastu ABS: Pevný, robustní, nárazuvzdorný
Široké měkké pěnové polstrování: Zajišťuje vysoké pohodlí a účinné utěsnění
Ochrana proti hluku
Elektricky izolovaná
Vyměnitelné náušníky a izolační vložky (hygienická sada)
K dispozici jako čelenka
Pracujte efektivně a efektivně
Nízké náklady na údržbu, snadná údržba
Poznámka:
Obecný průmysl