Sada nářadí, 29dílná nářadí izolované dle VDE v brašně na nářadí

Artiklové číslo: 680540
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet dílů 29
Druh produktu Sada nářadí

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 680540
EAN / GTIN 2050001017611

Popis

Použití:

Obsahuje nástroje, izolované dle DIN EN 60900/VDE 0682. Brašna na nářadí z hladké umělé kůže.

Rozsah dodávky:

Jednostranný maticový klíč: Po 1 ks č. 613333 vel. 10; 13; 16; 17; 18; 19
Nástrčný klíč wiha s rukojetí: Po 1 ks č. 622500 vel. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10
Plochý elektrikářský šroubovák: Po 1 ks č. 663301 vel. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5
Zkoušečka napětí PB Swiss Tools do 250 V: 1 ks č. 665020 vel. 2,5
Zkoušečka napětí BENNING „Analog“: 1 ks č. 473105 vel. ANALOG
Klíč na styčné kroužky, plná izolace do 1000 V dle EN 60900: 1 ks č. 665800
Elektrikářský šroubovák pro šrouby Phillips: Po 1 ks č. 668631 vel. 1; 2
Kombinované kleště KNIPEX®, izolované dle VDE: 1 ks č. 701700 vel. 180
Ploché zaoblené kleště KNIPEX® s břitem: 1 ks č. 713300 vel. 200
Stranové štípací kleště KNIPEX®, izolované dle VDE: 1 ks č. 725300 vel. 160
Odizolovací kleště KNIPEX®, izolované dle VDE: 1 ks č. 728750 vel. 160
Nůžky na kabely KNIPEX®: 1 ks č. 730350 vel. 165
Nůž na kabely KNIPEX®, s pevnou čepelí: 1 ks č. 844410

Poznámka:

Nářadí se dodává osazené v nástrojové tabuly.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly