Držák šroubováku pro 1/4palcové bity s magnetem 10 mm

Artiklové číslo: 676602 10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
155 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Bitový upínač: D 6,3

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka čepele 10 mm
Bitový upínač D 6,3
Celková délka 65 mm
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 676602 10
EAN / GTIN 4067263013761

Popis

Provedení:

Díky speciální struktuře povrchu lze i s mokrýma nebo mastnýma rukama přenášet vysoké utahovací momenty. Upínání se silným trvalým magnetem.
Ergonomicky tvarovaná silová rukojeť s dobře uchopitelným povrchem Haptoprene a s plastovým jádrem odolným vůči nárazům.

Vhodné pro:

Bity 1/4 palce se stopkou C 6,3.