Sada bitů 61dílná

Artiklové číslo: 676040
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
792 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal ABS plastový box
Délka 127 mm
Šířka 85 mm
Výška 47 mm
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby Phillips; Šroubovák Pozidriv; Plochý šroubovák; Šroubovák pro šrouby TORX®; Šroubovák pro šrouby TORX® s otvorem; 6hranný šroubovák; TriWing
Počet dílů 61
Bitová šestihranná stopka C 6,3
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 676040
EAN / GTIN 4045197613349

Popis

Provedení:

Systémový box z téměř nerozbitného plastu ABS s integrovaným kováním a rychlouzávěrem. V otevřené poloze mohou být bity díky velkým mezerám odebírány pohodlně a s dobrou přístupností.

Obsah:

Bitové čepele C 6,3 (1/4 palce) tříděné; 1 spojovací stopka.

Obsah:

Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro šrouby Phillips: č. 675105 3 ks vel. 1/25; 6 ks vel. 2/25; 2 ks vel. 3/25
Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro šrouby Pozidriv: č. 675115 3 ks vel. 1/25; 6 ks vel. 2/25; 2 ks vel. 3/25
Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro vnitřní 6hran: č. 675125 1 ks vel. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6
Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro vnitřní šestihran, s kulovou hlavou: po 1 ks vel. 2,5; 3; 4; 5; 6
Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro vnitřní Torx®: č. 675155 1 ks vel. TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro vnitřní Torx® s kolíkem: po 1 ks vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro šrouby s drážkou: po 1 ks vel. 0,5×4; 0,6×4,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5
Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro TRI-WING®: po 1 ks vel. 2; 3; 4; 5
Rychlospojovací stopka: 1 ks č. 675050 vel. 6,3

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly