Příčná rukojeť, kompletní, 3/4 palce

Artiklové číslo: 645600
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
183 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Upínací 4hran: 3/4

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací 4hran 3/4 palec
Celková délka 510 mm
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 645600
EAN / GTIN 2050001016232

Popis

Provedení:

Unášecí / spojovací díly dle DIN 3122 / 3123, vnější čtyřhrany dle DIN 3120-B 20 s pružícím kolíkem, vnitřní čtyřhrany dle DIN 3120-D 20 s otvorem a uvolňovacím tlačítkem.

Norma:

DIN 3122-A 20

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, neodlupující se, chromovaná vrstva na nikl.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly