Ráčna s jemným ozubením přepínatelná, 1/2 palce 1/2

Artiklové číslo: 640450 1/2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
229 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Upínací 4hran: 1/2

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací 4hran 1/2 palec
Celková délka 265 mm
Počet břitů 60
Druh produktu Ráčna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 640450 1/2
EAN / GTIN 4018754177844
Číslo výrobce 13231011

Popis

Provedení:

Výběr materiálu a speciální postupy kování zaručují optimální funkci a dlouhou životnost.
S kroužkem pro přepínání pravého a levého chodu, pracovní úhel 6°.

Norma:

Vnější čtyřhran podle DIN 3120-A 12,5 s pružnou kuličkou.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, neodlupující se, chromovaná vrstva na nikl.