Teleskopická ráčna s jemným ozubením 1/2 palce plynule vysouvací 1/2

Artiklové číslo: 640291 1/2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
238 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Upínací 4hran: 1/2

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací 4hran 1/2 palec
Celková délka 414 mm - 614 mm
Počet břitů 90
Plynulé vytahování ano
Druh produktu Ráčna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 640291 1/2
EAN / GTIN 4000896233076
Číslo výrobce 916HPLG

Popis

Provedení:

Výběr materiálu a speciální postupy kování zaručují optimální funkci a dlouhou životnost.
Upevnění se provádí upevňovacím kroužkem. S páčkou pro přepínání pravého a levého chodu.
Plynulé vyunutí v délce 414 – 614 mm. Přepínatelná ráčna s jemným ozubením s 90 zuby. Maximální přípustný krouticí moment 1000 Nm.

Norma:

Vnější čtyřhran podle DIN 3120-A 12,5 s pružnou kuličkou.

Vhodné pro:

Ručně ovládané hlavice.