Prodloužení, 3/8 palce 75 mm

Artiklové číslo: 635429 75
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 671 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Upínací 4hran: 3/8

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 75 mm
Upínací 4hran 3/8 palec
Druh produktu Prodloužení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 635429 75
EAN / GTIN 4062406060794

Popis

Norma:

Vnější 4-hrany dle DIN 3120-A 10 s pružící kuličkou, vnitřní 4-hrany dle DIN 3120-C 10 s drážkami.
DIN 3123-B 10

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Vhodné pro:

Ručně ovládané hlavice.