Sada nástrčných klíčů, čtyřhran 1/4 palce 39-dílná 6

Artiklové číslo: 630299 6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 286 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Míra naplnění zásuvky v G: 5×10

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací 4hran 1/4 palec
Rozsah velikosti 6hranných nástrčných klíčů 4-13 mm
Rozsah velikosti 6hranných otevřených klíčů 3-8 mm
Obal Plastový box ABS s rychlouzávěrem
Délka 257 mm
Šířka 147 mm
Výška 45 mm
Unášecí profil 6-hranný nástrčný klíč; 6-hranný šroubovák; Šroubovák pro šrouby Phillips; Šroubovák Pozidriv; Plochý šroubovák; Šroubovák pro šrouby TORX®
Míra naplnění zásuvky v G 5×10
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 630299 6
EAN / GTIN 4062406060275

Popis

Provedení:

Hnací / spojovací díly dle DIN 3122 / 3123; nástrčné hlavice dle DIN 3124. Vnitřní / vnější 4hrany dle DIN 3120.
Systémový box z téměř nerozbitného plastu ABS s integrovaným kováním a novým, rychlouzávěrem s pohodlnou obsluhou.
Všechny nástroje jsou uložené v odolné, speciálně tvarované pěnové PUR vložce a lze je kdykoli snadno vyjmout.

Použití:

Pro šrouby s vnějším šestihranem / matice se závitem M2 − M8
a pro šrouby s vnitřním šestihranem se závitem M4 − M10.
Pro šrouby Pozidriv a Phillips se závitem M2 − M6, šrouby s drážkou se závitem M2 − M4
a pro vnitřní šrouby Torx® se závitem M2,5 − M8.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice 6-hran: 12 ks č. 631029 vel. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7;8; 9; 10; 11; 12; 13
Bity, C 6,3, pro vnitřní 6hran: 5 ks podobné č. 675240 vel. 3; 4; 5; 6; 8
Bity, C 6,3, pro šrouby Phillips: 3 ks podobně č. 675310 vel. 1; 2; 3
Bit, C 6,3, pro pozidriv: 1 ks podobně č. 675320 vel. 2
Bity, C 6,3, pro šrouby s drážkou: 4 ks podobné č. 675250 vel. 3; 4; 5,5; 6,5
Bity, C 6,3, pro vnitřní šrouby Torx®: 8 ks podobně jako č. 675340 vel. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Adaptér na bity: 1 ks podobný č. 676800 vel. 4/4
Nástavec s rukojetí: 1 ks č. 632829 vel. 146
Prodloužení: 2 ks č. 632429 vel. 50; 100
Kardanův kloub: 1 ks č. 633529 vel. 1/4
Ráčna: 1 ks č. 632025 vel. 1/4
Uložení v: ABS plastový box

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly