Oboustranný kloubový klíč 10X11 mm

Artiklové číslo: 621400 10X11
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 1 10 mm
Rozměr klíče 2 11 mm
Délka klíče L 202 mm
⌀ hlavy D1 14,7 mm
⌀ hlavy D2 15,9 mm
Unášecí profil 12-hranný nástrčný klíč
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 621400 10X11
EAN / GTIN 4018754025664
Číslo výrobce 43011011

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný; otvory klíče s přesnými tolerancemi; 12-hran. Vestavěná tlačná pružina drží hlavy v dané poloze.
Stabilní dvojitá profilová stopka T; s tenkostěnnými, hlubokými hlavami s profilem AS-Drive. Pohyblivé hlavy (možnost nastavení do 220°).

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, chromovaný povrch dokončován kruhovým broušením (žádné ostré hrany).
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
    Rozměr klíče (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku