Křížový nástrčný klíč 3

Artiklové číslo: 621100 3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
346 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 110×110 mm
Rozměr klíče 1 7 mm
Rozměr klíče 2 8 mm
Rozměr klíče 3 10 mm
Rozměr klíče 4 13 mm
Unášecí profil 6-hranný nástrčný klíč
Materiál Ocel k zušlechtění, chromovaná
Povrch chromovaný
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 621100 3
EAN / GTIN 2050001011909

Popis

Provedení:

Z tenkostěnné zušlechtěné ocelové trubky se 4 různými 6-hrannými otvory klíčů.

Materiál:

Zušlechtěná ocelová trubka, chromovaná.