Očkoplochý klíč 19 mm

Artiklové číslo: 613600 19
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
5 678 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 19 mm
Norma DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
Délka klíče L 230 mm
Maximální výška čelisti h1 9 mm
Maximální výška očka h2 max 14 mm
Výrobní postup Zápustkově kované
Materiál Chromvanadiová ocel
Povrch matně chromované
Rozměry velikostí klíčů metrické
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 613600 19
EAN / GTIN 4062406220082

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný. S malými tolerancemi otvorů klíče.
S optimální profilovou stopkou pro mimořádně dobré uchopení a ergonomickou práci. Obzvláště dlouhá životnost a extrémní zatížitelnost. Očková strana s profilem HT-Drive.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel; chromované (neodlupující se); povrch kruhově broušený.

Poznámka:

HT-Drive – mimořádně přesný profil.
Výhoda:
  • Šrouby jsou uchycovány za boky. − Šrouby jsou chráněny. − Delší životnost šroubů.
  • Větší dotykové plochy mezi šroubem a nástrojem. − Bezpečné uchopení a vyšší přenos síly.
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
    Rozměr klíče (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku