Upínací stopka Power Change Plus SDS-Plus 14-152 mm

Artiklové číslo: 589796 14-152
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Power Change Plus
Tvar stopky SDS-Plus
⌀ stopky 10 mm
Druh produktu Upínací stopka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 589796 14-152
EAN / GTIN 3165140950350
Číslo výrobce 2608594266

Popis

Provedení:

Upínací stopka Power Change Plus umožňuje upnutí děrovek a středicích vrtáků bez použití nářadí.