Upínací stopka 210S

Artiklové číslo: 589310 210S
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
3 967 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tvar stopky 6-hran
Rozměr klíče stopky 11 mm
Vhodná pro ⌀ děrovek 32 mm - 210 mm
Druh produktu Upínací stopka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 589310 210S
EAN / GTIN 4045197158758

Popis

Provedení:

Standardní upínací stopka s vysokou silou upnutí.

Rozsah dodávky:

Včetně středicího vrtáku HSS.

Poznámka:

K upnutí na stacionárních strojích s jiným upínačem než šestihran zvolte vrtací sklíčidlo č. 342220 vel.16/16 a příslušnou nástrčnou stopku.
Pro upínač MK2, např. nástrčnou stopku č. 342500 vel. 2/16.
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
    Typ Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku