Pilový kotouč trapézový plochý Ocel 305 mm

Artiklové číslo: 584008 305
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení zubu trapézový plochý
⌀ listu D 305 mm
⌀ otvoru 25,4 mm
Počet zubů 60
Šířka řezu B 2,2 mm
Druh produktu Pilový kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 584008 305
EAN / GTIN 4045197883742

Popis

Provedení:

Osazený tvrdokovem, v přesném provedení, s vysoce pevným jádrem kotouče, tlumící hluk. Velkoryse dimenzované břity z tvrdokovu pro časté přebrušování.

Použití:

Pro zpracování oceli pomocí kapovacích a pokosových pil. Bezproblémové dělení měkké oceli, profilů, trubek a plechů. Rychlý řez bez otřepů, bez chlazení.