Dvouruční pila s křížovým výbrusem 265 mm

Artiklové číslo: 581720 265
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení zubu Křížový výbrus
Zubů na palec 16
Tloušťka listu 0,6 mm
Délka listu 265 mm
Materiál rukojeti 2-složková rukojeť
Druh produktu Dvourucni pila

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 581720 265
EAN / GTIN 4975364019356
Číslo výrobce JPR265D/K1

Popis

Provedení:

S křížovým výbrusem pro čisté plochy při vysokém řezném výkonu. Tloušťka listu 0,6 mm.

Použití:

Pro rychlé, úzké řezy do suchého dřeva, plastů, melaminu, sádrokartonu, atd.