Štětcový kartáč drát INOX 0,30 mm 22X22

Artiklové číslo: 574600 22X22
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 710 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ kartáče D1 23 mm
Celková délka L 68 mm
⌀ svěrky D2 22 mm
Délka svěrky L2 22 mm
Délka osazení H1 25 mm
Maximální počet otáček 18 000 min-1
Druh produktu Štětcový kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 574600 22X22
EAN / GTIN 4017359006870
Číslo výrobce 453361

Popis

Provedení:

Vlnitý drát ve speciální kvalitě, zalisovaný do ocelového pouzdra,stopky 6 mm.

Použití:

V ručních bruskách, na ohebných hřídelích a v ručních vrtačkách. K čištění a odjehlování na obtížně přístupných místech.