Kartáč pro vnitřní použití NOVOFLEX-B zrno SiC120 8

Artiklové číslo: 574490 8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Zkratka brusiva: SiC

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada NOVOFLEX-B
Materiál osazení Karbid křemíku
Zkratka brusiva SiC
Zrnitost 120
⌀ kartáče D1 9 mm
⌀ stopky Ds 3,6 mm
Pracovní délka L3 50 mm
Vhodné pro ⌀ otvoru 7,1 mm - 8 mm
Doporučené otáčky 350 min-1 - 700 min-1
Druh produktu Vnitřní kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 574490 8
EAN / GTIN 4013349526748
Číslo výrobce 9818036309

Popis

Provedení:

Samostředicí kartáč pro vnitřní použití s osazením z pružných kuliček z karbidu křemíku. Celková délka 200 mm.

Použití:

Pro srážení hran, dokončování povrchů a honování. Vytváří rovnoměrně jemně broušené povrchy s vysokým nosným podílem. Použití u ručních vrtáček a stacionárních strojů. Doporučené otáčky 350 − 700 min−1, Kontaktní čas 20 – 40 sekund.

Poznámka:

Nepoužívat suché, ale s brusným olejem č. 084205.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly
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
    Typ Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku