{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Materiál osazení | Drát INOX | |
⌀ kartáče D1 | 70 mm | |
Tloušťka štětin | 0,3 mm | |
Šířka osazení L1 | 10 mm | |
Délka osazení H1 | 19 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Splétání | zvlněné | |
Maximální počet otáček | 15 000 min-1 | |
Druh produktu | Kulatý kartáč |
Katalogové číslo | 574200 70X10 | |
EAN / GTIN | 4017359009819 | |
Číslo výrobce | 417362 |