Kulatý kartáč drát INOX 0,50 mm 115X22 mm

Artiklové číslo: 571253 115X22
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
244 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál osazení Drát INOX
⌀ kartáče D1 115 mm
⌀ otvoru d1 22 mm
Tloušťka štětin 0,5 mm
Šířka osazení L1 14 mm
Délka osazení H1 24 mm
Počet copánků 20
Maximální počet otáček 12 500 min-1
Druh produktu Kulatý kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 571253 115X22
EAN / GTIN 4067263906728

Popis

Provedení:

Rovný kruhový kartáč s hladkým drátem 0,50 mm, splétaný a pevně zalisovaný do ocelového tělesa. Velmi agresivní účinek kartáčování s vysokou odolností proti opotřebení.

Použití:

Pro těžké kartáčovací práce jako např. odstraňování okují, rzi, strusky, zdrsňování, čištění kovových součástí, též k čištění bednění.