Kulatý kartáč ocelový drát 0,50 mm 178X22 mm

Artiklové číslo: 571200 178X22
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
71 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál osazení Ocelový drát
⌀ kartáče D1 178 mm
⌀ otvoru d1 22 mm
Tloušťka štětin 0,5 mm
Šířka osazení L1 14 mm
Délka osazení H1 38 mm
Splétání Splétané doleva
Počet copánků 32
Maximální počet otáček 12 500 min-1
Druh produktu Kulatý kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 571200 178X22
EAN / GTIN 4017359005095
Číslo výrobce 475211

Popis

Provedení:

Rovný kulatý kartáč s hladkým drátem 0,50 mm, splétaný a pevně zalisovaný v ocelovém korpusu. Velmi agresivní účinky kartáčování s vysokou odolností proti opotřebení.

Použití:

Splétaný doleva, je tak bezpečné zamezeno předčasnému rozpletení.
Pro těžké kartáčovací práce jako např. odstraňování okují, rzi, strusky, zdrsňování, čištění kovových součástí, též k čištění bednění.
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
    ⌀ kartáče D1×⌀ vývrtu d1 / závit M (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku