Kulatý odjehlovací kartáč mikroabrazivní 1,1 mm, SiC 120 250X60 mm

Artiklové číslo: 570520 250X60
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Zkratka brusiva: SiC

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál osazení Obsahuje karbid křemičitý
Zkratka brusiva SiC
⌀ kartáče D1 250 mm
Tloušťka kartáče 58 mm
Tloušťka štětin 1,1 mm
Délka osazení H1 50 mm
Pohonný agregát Stolní odjehlovací stroj
Maximální počet otáček 3 600 min-1
Druh produktu Kulatý kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 570520 250X60
EAN / GTIN 4017359258835
Číslo výrobce 377835

Popis

Provedení:

Vlnitý velmi pevný ocelový drát, drát INOX nebo štětiny z brusného nylonu. Upínací otvor 50,8 mm s dvojitou klínovou drážkou 13×7. Jiné otvory jsou možné.
Vlnité, vysoce pevné štětiny z brusného nylonu.

Použití:

Pro všechny obvyklé stolní odjehlovací stroje. Díky speciálnímu drátu zvlášť dlouhá životnost.
Pružné brusné štětiny pro rovnoměrné odjehlování a zaoblování hran i pro obrábění povrchu.

Poznámka:

Na obrobek působí pouze špičky osazení. Příliš velký přítlak nezlepší výsledek, zvyšuje však potřebný výkon pohonu a snižuje tak životnost kartáče.