Drátěný kotoučový kartáč ocelový drát 0,30 / 0,35 mm 300X35 mm

Artiklové číslo: 570100 300X35
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
92 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ kartáče D1 300 mm
Tloušťka kartáče 26 mm
⌀ otvoru d1 50,8 mm
Možné zvětšení ⌀ otvoru až do 100 mm
⌀ redukčního kroužku 30 mm
Délka osazení H1 60 mm
Maximální počet otáček 3 000 min-1
Druh produktu Kulatý kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 570100 300X35
EAN / GTIN 4017359005453
Číslo výrobce 387162

Popis

Provedení:

Vlnitý drát, pevně zalisovaný v ocelovém tělese. Velká hustota osazení, vysoká přesnost obvodové házivosti a odolnosti vůči opotřebení. Možné přizpůsobení různým upínacím otvorům díky výměnným redukčním kroužkům (součást dodávky).
Otvor s dvojitou klínovou drážkou.

Použití:

Používá se na stojanových bruskách a lešticích zařízeních nebo na strojích s pružnou hřídelí.
Pro zdrsňování, čištění, odstraňování rzi, okují atd.
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
    ⌀ kartáče D1ךířka osazení L1 (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku