Kompaktní odjehlovací kotouč (SiC) 152X25X25 mm

Artiklové číslo: 568733 152X25X25
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
55 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Zkratka brusiva: SiC
  • ⌀ otvoru: 25

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusivo Karbid křemičitý (SiC)
Zkratka brusiva SiC
Stupeň jemnosti jemné
Stupeň tvrdosti extra tvrdý
⌀ kotouče 152 mm
Šířka 25 mm
⌀ otvoru 25 mm
Provedení 9S fine
Druh produktu Kompaktní kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 568733 152X25X25
EAN / GTIN 4062406288617

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
Laky
 
Uni
 
suché
 

Popis

Provedení:

Rounové kompaktní kotouče vytvářejí reprodukovatelný finiš, protože je na povrchu vždy čerstvé brusné zrno. Nedochází ke změně geometrie obrobku, nevytvářejí se rýhy po broušení, dlouhá životnost.

Použití:

Na stojanových bruskách nebo ručních bruskách s upínacím trnem č. 556380 vel. 1−2 a redukční přírubou č. 568782. Vhodný orovnávač brusných kotoučů č. 568785.
Odjehlovací kotouč z vláknitého rouna. Pro odstraňování větších otřepů na lisovaným místech, pro zaoblování vydutých přechodů a hran bez vytváření sekundárních otřepů.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly
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
    ⌀ kotoučeךířka×⌀ otvoru (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku