Lešticí talíř se suchým zipem, M14 115 mm

Artiklové číslo: 567762 115
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
107 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Maximální obvodová rychlost: 80

Údaje o výrobku

Technické údaje

Stupeň tvrdosti měkký
Vnější ⌀ 115 mm
Závit M14
Maximální obvodová rychlost 80 m/s
Druh produktu Opěrný talíř

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 567762 115
EAN / GTIN 4045197718297

Popis

Provedení:

Přilnavá strana s hříbkovitou tkaninou, pro bezpečné přilnutí smyčkového veluru s kotouči se suchým zipem.
Lešticí talíř s pružnou mezivrstvou. Zvýšená pružnost vnější části díky zkoseným hranám.

Použití:

Závit M14 pro přímé upínání na úhlové brusky, maximálně 80 m/s.

Poznámka:

Upínací talíř se suchým zipem není vhodný pro rounové brusné kotouče č. 566902566950.