Vějířovitý brusný kotouč long life ZA kónický 120

Artiklové číslo: 565284 120
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    74,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    62,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 043 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Zkratka brusiva: ZA
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1
  • Popis tvaru: šikmé
  • ⌀ otvoru: 22,23
  • Optimalizováno pro materiál: INOX; ocel

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusivo Zirkonkorund (ZA)
Zkratka brusiva ZA
Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
Popis tvaru šikmé
⌀ kotouče 115 mm
⌀ otvoru 22,23 mm
Optimalizováno pro materiál INOX; ocel
Maximální obvodová rychlost 80 m/s
Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 565284 120
EAN / GTIN 4062406159429

Aplikační tabulka

Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 
suché
 

Popis

Provedení:

  • Kvalitní zirkonový korund (ZA) pro vysoký brusný výkon.
  • Talíř ze skelné tkaniny pro optimální přítlačný tlak.
  • Vhodné univerzálně pro ocel a INOX.
  • Nejlepší výsledky na úhlových bruskách všech výkonnostních tříd.

long life - Velice husté uspořádání lamel pro maximální životnost.

Použití:

Univerzální broušení, rovinné broušení, ubírání a obrábění hran.

Ke stažení & dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Vějířovitý brusný kotouč long life ZA kónický 120

Vějířovitý brusný kotouč long life ZA kónický 120

na poptávku
Ihned k dodání
1 043 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
74,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
62,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
138 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
102,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
85,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 < 0,1
Popis tvaru šikmé šikmé
Maximální obvodová rychlost 80 80
⌀ kotouče 115 115
Brusivo Zirkonkorund (ZA) Zirkonkorund (ZA)
Zkratka brusiva ZA ZA
Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč Vějířovitý brusný kotouč