Dělicí kotouč SGP STEEL EXTRA ÚZKÝ 115 mm

Artiklové číslo: 563440 115
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    124,00  CZK / ks
  • od 25 ks
    104,00  CZK / ks
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
  • Zkratka brusiva: Keramika
  • Popis tvaru: rovný
  • ⌀ otvoru: 22,23
  • Doporučený úhel nastavení: 90
  • Optimalizováno pro materiál: ocel

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zkratka brusiva Keramika
Popis tvaru rovný
⌀ kotouče 115 mm
Šířka kotouče 1 mm
⌀ otvoru 22,23 mm
Pro tloušťky materiálů 3 mm - 5 mm
Doporučený úhel nastavení 90 stupeň
Optimalizováno pro materiál ocel
Pohonný agregát Úhlové brusky
Maximální obvodová rychlost 80 m/s
Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 563440 115
EAN / GTIN 4007220103890
Číslo výrobce 4007220103890

Aplikační tabulka

Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
GG(G)
 
suché
 

Popis

Provedení:

Velmi úzký vysoce výkonný dělicí kotouč pro nejrychlejší řezy bez otřepů s nízkým tepelným zatížením a komfortním, ergonomickým vedením řezu. Možnost vysokého zatížení, nejvyšší řezný výkon a vynikající životnost.

Specifikace:

A60Q-CERAMIC SGP STEEL.