Tvrdokovový dělicí kotouč 76 mm

Artiklové číslo: 563423 76
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
  • Popis tvaru: Přímé
  • ⌀ otvoru: 10
  • Doporučený úhel nastavení: Poloměr
  • Maximální obvodová rychlost: 80

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis tvaru Přímé
⌀ kotouče 76 mm
Šířka kotouče 1,8 mm
⌀ otvoru 10 mm
Šířka základního listu 0,9 mm
Pro tloušťky materiálů 3 mm - 5 mm
Doporučený úhel nastavení Poloměr stupeň
Optimalizováno pro materiál Dřevo; plast; sádrové desky
Pohonný agregát úhlové brusky; Přímé brusky
Maximální obvodová rychlost 80 m/s
Maximální počet otáček 20 100 min-1
Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 563423 76
EAN / GTIN 4059952567549
Číslo výrobce 2608901196

Aplikační tabulka

Plasty, GFK
 
Dřevo
 
Kámen
 
Uni
 

Popis

Provedení:

Úzký dělicí kotouč speciálně pro zúžená místa.
Ocelový talíř s naletovaným TK granulátem na řezné hraně.

Použití:

Pro dělení dřeva, plastu, sádrokartonových desek.

Vhodné pro:

Akumulátorová malá úhlová bruska č. 077100.