Hrubovací brusný kotouč CerRapid 125X7 mm

Artiklové číslo: 560005 125X7
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    242,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    201,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 204 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Zkratka brusiva: Keramické
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1
  • ⌀ otvoru: 22,23
  • Doporučený úhel nastavení: 20-30
  • Optimalizováno pro materiál: INOX; Ocel

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada CerRapid
Brusivo Keramické zrno (CER)
Zkratka brusiva Keramické
Specifikace CER24Q-BF
Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
Šířka kotouče 7 mm
⌀ kotouče 125 mm
⌀ otvoru 22,23 mm
Doporučený úhel nastavení 20-30 stupeň
Optimalizováno pro materiál INOX; Ocel
Maximální obvodová rychlost 80 m/s
Maximální počet otáček 12 200 min-1
Druh produktu Hrubovaci brusny kotouc

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 560005 125X7
EAN / GTIN 4045197718648

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Uni
 
suché
 

Popis

Provedení:

Samoostřící keramické zrno (CER) a speciálně sladěný vysoce výkonný systém vazby umožňují mnohonásobně zvýšený brusný výkon při extrémně chladném brusu ve srovnání s konvenčními hrubovacími kotouči (A).
  • Nejvyšší produktivita díky nejrychlejšímu úběru materiálu.
  • Optimální vyváženost mezi extrémně měkkým chováním při obrušování s vynaložením nejmenší síly a nejdelší životností. Specifikace: CER24Q-BF.
  • Zrno, pojivo, aktivní brusné přísady a armování hrubovacích brusných kotoučů jsou optimálně přizpůsobeny z hlediska nejvyššího obrušovacího výkonu a životnosti v dané oblasti použití.
  • Typy: Hrubovací brusné kotouče zalomené (typ 27, 28, 29).
  • Úhel broušení 20° až 30°
  • Použití: K broušení svarů, ploch a hran na úhlových bruskách na elektřinu a stlačený vzduch s maximální obvodovou rychlostí 80 m/s.

Specifikace:

CER24Q-BF.