Upínací kolík 75 mm

Artiklové číslo: 555920 75
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
818 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 75 mm
Druh produktu Upínací trn

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 555920 75
EAN / GTIN 4045197608178

Popis

Provedení:

Upínací kolík z ušlechtilé oceli s stopky ⌀ 6 mm pro upínání brusných hvězdic rouna č. 555911555913.