Vějířovitý kotouč 180

Artiklové číslo: 555915 180
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    109,00  CZK / ks
  • od 20 ks
    91,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
897 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1

Údaje o výrobku

Technické údaje

Srovnání zrnitosti 180
Stupeň jemnosti střední
Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
Barva červená
Doporučené otáčky 10 000 min-1
Maximální počet otáček 20 000 min-1
Druh produktu Vějířovitý kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 555915 180
EAN / GTIN 4067263290544

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
Kámen
 
Laky
 
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Hvězdicovitě uspořádané brusné rouno s upínacím závitem. Proti roztržení odolné a robustní provedení rouna, bez roztřepení na řezných hranách. 3vrstvé.

Použití:

Pro čištění, odjehlování a dokončování obtížně přístupných oblastí, jako jsou otvory, vnitřní závity, trubky a vybrání. Používejte s upínacím kolíkem č. 555920.