Sada malých technických fréz 5-dílná Z9 − velmi hrubá (NŽ / Alu)

Artiklové číslo: 546965
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Ozubení Z9
Zkratka ozubení Z9
Jemnost ozubení velmi hrubý (NŽ / Alu)
Řezný materiál TK
⌀ stopky 3 mm
Počet technických fréz 5
Druh produktu Technická fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 546965
EAN / GTIN 4045197804952

Popis

Provedení:

Technické frézy GARANT jsou vyráběny výlučně na nejmodernějších CNC strojích z vysoce výkonných druhů tvrdokovů s vysokou houževnatostí a nejvyšší stabilitou řezných hran. Pokud je průměr hlavy větší než průměr stopky, je stopka z oceli, v ostatních případech je rovněž z tvrdokovu.
Sady s vybranými malými technickými frézami s nejpoužívanějšími tvary a rozměry. ⌀ stopky 3 mm.

Použití:

Použití jak v ručních bruskách, tak i průmyslových robotech na téměř všechny druhy materiálů. K odstraňování otřepů, odhraňování, čištění, opracování svarových švů a ploch.

Rozsah dodávky:

Po 1 ks č. 546908 vel. A0313; C0313; D0403; F0313; G0313.