Mezní závitový kalibr EG 6H mod. EG-M3

Artiklové číslo: 486180 EG-M3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 762,00 CZK / ks
  • 1 368,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 8140
Druh měrky Kalibr pro zmetkové rozměry; Dobrý kalibr
Druh závitu EG-M
Závit EG M3
Stoupání závitu 0,5 mm
Druh produktu Závitový mezní válečkový kalibr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 486180 EG-M3
EAN / GTIN 2050001919151

Popis

Provedení:

Závitová měrka ke kontrole vložených závitů (EG) pro závitové drátové vložky. Zabroušení prvního závitu odstraňuje hrubé nečistoty z obrobku a zamezuje předčasnému vylomení prvního závitu. Provedení dle DIN 2279 − 2299. Strana správného a zmetkového rozměru na jedné rukojeti (DIN 2240, část 1 tvar R). Strana zmetkového rozměru červeně označená.

Použití:

Pro metrické závity ISO - vložené závity (EG), vpravo DIN 8140-2.

Norma:

Tolerance a odchylky dle DIN ISO 1502 a DIN 8140.
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
    Závit Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku