Vodováha z lehkého kovu 300 mm

Artiklové číslo: 467030 300
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
na poptávku
Ihned k dodání
284 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Mezní chyba v normální poloze 0,5 mm/m
Mezní chyba při měření v obrácené poloze 0,75 mm/m
Délka 300 mm
Druh produktu Vodováha

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 467030 300
EAN / GTIN 4005069153588

Popis

Provedení:

Základní těleso z obdélníkového profilu. Libely z akrylového skla nerozbitné. Lehká slitina zvláště odolná proti korozi.
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
    Délka (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku