Svinovací metr Vario přesnost 1 10 m

Artiklové číslo: 462090 10
(CZK 147,70 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 1 256,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
243 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma EG I
Šířka pásma 19 mm
Délka korpusu 76 mm
Šířka korpusu 32 mm
Výška korpusu 75 mm
Druh produktu pásmo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 462090 10
EAN / GTIN 4007368114918

Popis

Provedení:

Mimořádně lehký a praktický svinovací metr pro profesionální použití. Pouzdro z polyamidu zesíleného skelným vláknem. S aretací pásma a automatickým zpětným navíjením pásma. Kluzné ložisko ze speciálního materiálu TRIBOCOMP® s teflonem zajišťuje šetrné posouvání a mimořádně lehký chod. Inovativní tlumič ze speciální gumy zachycuje energii zpětného rázu a chrání zápěstí. Speciální průhledný lak účinně chrání pásmo proti opotřebení. Dodatečné potlačení odrazu umožňuje jasnou čitelnost při jakýchkoli světelných poměrech.