Přesné ocelové měřítko nerez, matované 2000 mm

Artiklové číslo: 461600 2000
(CZK 1036,00 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 3 887,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
33 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

  • Norma: EG II
  • Materiál: Ušlechtilá ocel, INOX

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma EG II
Mezní chyba 0,7 mm
Materiál Ušlechtilá ocel, INOX
Délka 2 000 mm
Šířka průřezu 30 mm
Tloušťka průřezu 1 mm
Druh produktu Pravítko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 461600 2000
EAN / GTIN 4045197234834

Popis

Provedení:

Z nerezové speciální pružinové oceli s broušenými měřicími hranami. Široké provedení. Horní a dolní hrana opatřeny stupnicí v mm. Velmi dobrá čitelnost díky matnému povrchu a ostrému popisu.
Stupnice elektronicky leptaná. Povrch matovaný.
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
    Délka (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku